Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trocken-Schleifpad-100 mm, K100, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trocken-Schleifpad-100 mm, Körnung K100, gelb
Trocken-Schleifpad-100 mm, Körnung K100, gelb
Artikel-Nr.:
     415-clever17920
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     17920
EAN/GTIN:
     4017689619214

Clever Diamond-Schleifpad TOP Glanz ist geeignet für Kantenautomaten und Winkelpolierer 2.300 - 2.700 U/min auch ideal für Winkelschleifer mit regulierbarer Drehzahl max. 3500 U/min.

Produktbeschreibung:

zum Schleifen von Naturstein, Granit, Marmor, Feinsteinzeig und Keramik
  • zum Schleifen und Polieren
  • Befestigung der Schleifpads mittels Aufnahmeteller mit Klettverschluss
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:
    Diamant
    Durchmesser:
    100 mm
    Einsatzzweck:
    Naturstein
    Körnung:
    K 100
    Schleiffläche:
    Ø 100 mm
    Typ:
    Schleifpad
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,51*
    € 25,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,59*
    € 24,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,07*
    € 22,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,35*
    € 19,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Clever Diamond
    17869
    ab € 12,46*
    Ähnlich
    Clever Diamond
    17864
    ab € 26,92*
    Ähnlich
    Clever Diamond
    17919
    ab € 13,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.