Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifschuh Profi plus konisch, schwarz, K 20-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Schleifschuh Profi plus konisch, schwarz, K 20-25
Diamant-Schleifschuh Profi plus konisch, schwarz, K 20-25
Artikel-Nr.:
     415-clever17708
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     17708
EAN/GTIN:
     4017689519965
Suchbegriffe:
Clever-Diamond
Fugenfräser
Schleifschuh

Clever Diamond-Schleischuh ist gut geeignet für die Bearbeitung von abrasiven Untergründen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Estrich, abrasive Baustoffe und Asphalt
  • 2 Diamantsegmente pro Schleifschuh ermöglichen gute Standzeitresultate
  • Befestigung erfolgt über 3 Gewindeschrauben M6
  • sehr grobe Körnung für guten Abtrag pro Zeiteinheit auf Estrichböden
  • Drehrichtung links
Weitere Informationen:
Antrieb:
M6
Ausführung:
Diamant
Einsatzzweck:
Abrasiv
Körnung:
K 20 - 25
Segmentbreite:
10 mm
Segmente:
2
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Schleifschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
22840
ab € 51,16*
Ähnlich
Clever Diamond
17701
ab € 42,36*
Ähnlich
Clever Diamond
19864
ab € 48,18*
Ähnlich
Clever Diamond
26115
ab € 33,21*
Ähnlich
Clever Diamond
25314
ab € 33,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.