Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkornen-Ringsegment Premium Stahlbeton Granit Ø 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkornen-Ringsegment Premium Stahlbeton Granit Ø 35 mm
Diamant-Bohrkornen-Ringsegment Premium Stahlbeton Granit Ø 35 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever17651
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     17651
EAN/GTIN:
     4017689310838

Clever Diamond Diamant-Bohrkornen-Ringsegment Premium Stahlbeton Granit für Kernbohrungen in mittelharten Materialien.

Produktbeschreibung:

  • leichtes Auflöten durch angedrehte Unterseite
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
35 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
3 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Bohrsegment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
17635
ab € 12,78*
Ähnlich
Clever Diamond
17681
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.