Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring 25,4 auf 20 mm, Stärke 2,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierring 25,4 auf 20 mm, Stärke 2,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever14812
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     14812
EAN/GTIN:
     4017689123773

Produktbeschreibung:

  • aus Messing oder Stahl mit gerändeltem Außendurchmesser
  • zum Ausringen von Bohrungen ab Ø 16 mm bis Ø 60,0 mm
  • sind in verschiedenen Stärken verfügbar
Weitere Informationen:
Stärke:
2,2 mm
Typ:
Reduzierring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
14775
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.