Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser Beton zweiteilig 280 x 18,0 x 10 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasenfräser Beton zweiteilig 280 x 18,0 x 10 x 25,4 mm
Fasenfräser Beton zweiteilig 280 x 18,0 x 10 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13430
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13430
EAN/GTIN:
     4017689614585
Suchbegriffe:
Anfasscheibe
Clever-Diamond
Dia-Anfasscheibe
Fasenfräser

Clever-Diamond Fasenfräser Beton ist verwendbar auf Fugenschneidern im Nassschnittverfahren.

Produktbeschreibung:

  • Nassbearbeitung
  • geeignet für Beton und Altbeton
  • Beton-Fasenfräser für 45°-Fasen an vorhandenen Trennfugen
  • die Fasenbreite ist bis 18 mm stufenlos über die Eintauchtiefe wählbar
  • die erzeugten Fasen ermöglichen einen sauberen Verguss der Fuge
  • Montage einer zusätzl. Trennscheibe zum Führen o. Trennen ist möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
280 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
18 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
20 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: Rissefräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.064,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,42*
€ 1.491,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,38*
€ 1.472,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,83*
€ 1.400,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,11*
€ 1.344,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.070,63*
€ 1.274,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,15*
€ 1.266,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.