Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-beyTG30B8-2K Herst.-Nr.: TG30B8-2K EAN/GTIN: 4008158030005 |
| |
|
| | |
| Die Original Temperguss-Schraubzwingen von BESSEY sind der Klassiker unter den Schraubzwingen. Unverwechselbar durch die einizigartige Qualitäts-Hohlprofilschiene und die chrakteristischen, durch Wellen verstärkten Tempergussbügel. Die integrierte BESSEY Rutschsicherung sorgt zudem für höchste Sicherheit. Ideal für alle Anwendungen, bei denen kraftvoll und starr gespannt werden muss. Produktbeschreibung: - geeignet für Holz
- hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
- werkzeuglos wechselbare Druckplatten
- mit Schutzkappen auf den Spannflächen
- stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung als Verstärkung gegen Torsionskräfte
- BESSEY Rutschsicherung
Weitere Informationen: | | Ausladung: | 80 mm | Gewicht: | 0,87 kg | Schiene: | 25 x 6 mm | Spannkraft: | 6 kN | Spannweite: | 300 mm | Typ: | Temperguss Schraubzwinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,18* | € 19,88* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 16,09* | € 19,97* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,63* | € 20,14* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 18,95* | € 23,25* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 18,68* | € 28,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|