Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG 250 x 80 mm, mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperguss-Schraubzwinge TG 200 x 80 mm, mit Holzgriff
Temperguss-Schraubzwinge TG 200 x 80 mm, mit Holzgriff
Temperguss-Schraubzwinge TG 200 x 80 mm, mit Holzgriff-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyTG25B8
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG25B8
EAN/GTIN:
     4008158008790
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Die Original Temperguss-Schraubzwingen von BESSEY sind der Klassiker unter den Schraubzwingen. Unverwechselbar durch die einizigartige Qualitäts-Hohlprofilschiene und die chrakteristischen, durch Wellen verstärkten Tempergussbügel. Die integrierte BESSEY Rutschsicherung sorgt zudem für höchste Sicherheit. Ideal für alle Anwendungen, bei denen kraftvoll und starr gespannt werden muss.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Holz
  • ergonomisch geformter Holzgriff
  • werkzeuglos wechselbare Druckplatten
  • mit Schutzkappen auf den Spannflächen
  • stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung als Verstärkung gegen Torsionskräfte
  • BESSEY Rutschsicherung
Weitere Informationen:
Ausladung:
80 mm
Gewicht:
0,82 kg
Schiene:
25 x 6 mm
Spannkraft:
6 kN
Spannweite:
250 mm
Typ:
Temperguss Schraubzwinge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,13*
€ 17,49*
10
€ 4,90*
ab € 14,19*
€ 17,58*
1
€ 4,00*
ab € 14,83*
€ 20,71*
15 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,26*
€ 21,12*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 16,99*
€ 26,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,28*
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.