| |
|
| Artikel-Nr.: 415-beySTE-LH Herst.-Nr.: STE-LH EAN/GTIN: 4008158041469 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Halterung mit 1/4" Gewindeaufnahme zum Fixieren von Hilfsmitteln wie z. B. Laser, Kamera, Bauleuchte
- werkzeuglos einsetzbar an runden (0-45 mm) sowie eckigen (0-55 mm) Trägerteilen wie z. B. Decken- und Montagestützen, Profilen, Leitern
- L-Drehhalterung mit zwei Rotationsachsen: 360° neben Befestigungsklemme, 180° an Gewindaufnahme
- SB-verpackt
Weitere Informationen: | | Breite: | 140 mm | Gewicht: | 0,25 kg | Höhe: | 60 mm | Länge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abstützplatte, Bessey, Ersatzkontaktfläche, Laserhalterung, Multifunktionshalterung |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,13* | € 13,39* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,93* | € 13,56* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,81* | € 13,67* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,04* | € 13,99* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 12,51* | € 17,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|