Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischklemme RB269 8 x 60 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischklemme RB269 8 x 60 x 28 mm
Tischklemme RB269 8 x 60 x 28 mm
Artikel-Nr.:
     415-beyRB269
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     RB269
EAN/GTIN:
     4008158026077
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Speziell für Heimwerker- und Haushaltsgeräte ist die Tischklemme gut geeignet.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Holz, Kunststoff und empfindliche Materialien
  • für Winkelspanner WS 3/WS 6 , Schraubspanner S 10 und Korpuszwinge REVO KR/KRV
Weitere Informationen:
Ausladung:
28 mm
Gewicht:
0,19 kg
Spannweite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Bessey, fixieren, LM10/5R8, RB269, spannen, Spanntechnik, Tischklemme, TK6
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 5,82*
€ 7,61*
17 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 7,69*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 7,78*
€ 9,55*
15 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 8,06*
€ 10,71*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 6,86*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
XCR2
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.