Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Schraubzwinge in U-Form 100 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leicht-Schraubzwinge in U-Form 100 x 50 mm
Leicht-Schraubzwinge in U-Form 100 x 50 mm
Leicht-Schraubzwinge in U-Form 100 x 50 mm-Ansicht
Artikel-Nr.:
     415-beyLMU10_5
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     LMU10/5
EAN/GTIN:
     4008158032559
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Die Leicht-Schraubzwinge ist eine kleine und sehr handliche Zwinge in U-Form. Das Oberteil und die Schiene sind aus Qualitätsstahl aus einem Stück gezogen. Die U-Form des Festbügels ermöglicht übergreifendes Spannen bis 20 mm.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Holz, Kunststoff und empfindliche Materialien
  • mit zwei Schutzkappen
  • geringes Gewicht
Weitere Informationen:
Ausladung:
50 mm
Gewicht:
0,23 kg
Schiene:
15 x 5 mm
Spannkraft:
1,5 kN
Spannweite:
100 mm
Typ:
Schraubzwinge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
20
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,82*
3 Tage
75
1
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 5,83*
1
€ 5,90*
ab € 4,26*
€ 5,85*
6 Tage
75
1
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 6,18*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 5,66*
€ 8,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GK15
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.