Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-beyGZ40-2K Herst.-Nr.: GZ40-2K EAN/GTIN: 4008158034157 |
| |
|
| | |
| Die Original BESSEY Ganzstahl-Schraubzwingen sind die perfekte Weiterentwicklung der Original BESSEY Temperguss-Schraubzwingen. Sie spannen federnd und elastisch und werden damit zum unverzichtbaren Helfer, wenn Sie mit ihrem Werkzeug ein breites Anwendungsspektrum abdecken möchten. Produktbeschreibung: - geeignet für Holz und Stahl
- 20% mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
- höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
- vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
- hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
- werkzeuglos wechselbare Druckplatten
Weitere Informationen: | | Ausladung: | 120 mm | Gewicht: | 2,12 kg | Schiene: | 28 x 11 mm | Spannkraft: | 6 kN | Spannweite: | 400 mm | Typ: | Ganzstahl Schraubzwinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,19* | € 42,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 35,31* | € 42,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 34,29* | € 42,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 36,79* | € 43,51* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 44,40* | € 58,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|