Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-beyGZ16 Herst.-Nr.: GZ16 EAN/GTIN: 4008158033853 |
| |
|
| | |
| Die Original BESSEY Ganzstahl-Schraubzwingen sind die perfekte Weiterentwicklung der Original BESSEY Temperguss-Schraubzwingen. Sie spannen federnd und elastisch und werden damit zum unverzichtbaren Helfer, wenn Sie mit ihrem Werkzeug ein breites Anwendungsspektrum abdecken möchten. Produktbeschreibung: - geeignet für Holz und Stahl
- 20% mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
- höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
- vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
- ergonomisch geformter Holzgriff
- werkzeuglos wechselbare Druckplatten
Weitere Informationen: | | Ausladung: | 80 mm | Gewicht: | 0,52 kg | Schiene: | 17,5 x 6,8 mm | Spannkraft: | 6 kN | Spannweite: | 160 mm | Typ: | Ganzstahl Schraubzwinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,96* | € 19,69* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,07* | € 19,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,53* | € 20,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,58* | € 20,47* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 18,25* | € 24,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|