Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzwinge GH 200 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelzwinge GH 200 x 80 mm
Hebelzwinge GH 200 x 80 mm
Hebelzwinge GH 200 x 80 mm-Ansicht
Artikel-Nr.:
     415-beyGH20-8
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GH20-8
EAN/GTIN:
     4008158034348
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
hebelzwinge bessey
hebelzwinge

Die Original BESSEY Hebelzwingen sind leicht, handlich, formstabil und verwindungsarm. Und das Beste: Damit spannen und lösehn Sie bis zu 5 x schneller als mit herkömmlichen Zwingen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Holz und Stahl
  • größere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau, insbesondere bei voller Ausnutzung der Spannweite
  • Lösehebel mit Abgleitschutz
  • schnell - bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen
  • sicher - unempfindlich gegen Vibration
  • stark - hohe Spannkraft
  • Exzenter aus Sinterstahl besonders verschleißfest, geringe Reibung durch höhere Oberflächenhärte
Weitere Informationen:
Ausladung:
80 mm
Gewicht:
0,68 kg
Schiene:
17,5 x 6,8 mm
Spannkraft:
8,5 kN
Spannweite:
200 mm
Typ:
Hebelzwinge
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 44,20*
€ 51,74*
10
€ 4,90*
ab € 44,33*
€ 51,80*
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 47,68*
€ 55,48*
1
€ 4,00*
ab € 42,98*
€ 57,41*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 44,17*
€ 62,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GH12
ab € 30,54*
Ähnlich
BESSEY Tool
KLI12
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.