Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzzange 45° gebogen, aufgelegt, 60 x 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Falzzange 45° gebogen, aufgelegt, 60 x 270 mm
Falzzange 45° gebogen, aufgelegt, 60 x 270 mm
Falzzange 45° gebogen, aufgelegt, 60 x 270 mm-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyD341-60
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D341-60
EAN/GTIN:
     4010220021989
Suchbegriffe:
Abkantzange
Falzzange
Klempner-Flachzange
Klempner-Rundzange

Als Spezialisten wissen wir, was Spezialisten schätzen: höchste Qualität und maximale Zuverlässigkeit. Beides bieten Ihnen die Spengler- und Klempnerwerkzeuge von BESSEY.

Produktbeschreibung:

  • aus Qualitätsstahl geschmiedet
  • schwarz pulverbeschichtet
  • Mindestmaultiefe gerade: 60 mm
  • Mindestmaultiefe gebogen: 50 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
45°, aufgelegt
Breite:
60 mm
Gewicht:
0,63 kg
Länge:
270 mm
Typ:
Falzzange
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 26,04*
€ 31,02*
6 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 26,24*
€ 32,88*
14 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 29,07*
€ 34,74*
1
€ 4,00*
ab € 27,88*
€ 35,83*
Lager 415
1
1
€ 6,95*
ab € 28,86*
€ 40,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D351-60
ab € 29,68*
Ähnlich
BESSEY Tool
D33-60-P
ab € 43,10*
Ähnlich
BESSEY Tool
D33-60
ab € 42,22*
Ähnlich
BESSEY Tool
D331-60
ab € 24,31*
Ähnlich
BESSEY Tool
D331-80
ab € 49,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.