Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehstein groß 200 x 20 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehstein groß 200 x 20 x 25 mm
Abziehstein groß 200 x 20 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     415-berger5707
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     5707
EAN/GTIN:
     4006457057075
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Baumschere
Berger

BERGER Schärfstein zweiseitig mit grober und feiner Körnung Für hervoragende Ergebnisse beim Schärfen und Abziehen von Ast- und Handscheren, Messern, Äxten und Beilen.

Produktbeschreibung:

  • Körnung: 120 / 240
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Gewicht:
480 g
Höhe:
25 mm
Länge:
200 mm
Typ:
Abziehstein
Weitere Suchbegriffe: Gartenschere, Heckenschere, Klappsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berger
96102
ab € 3,38*
Ähnlich
Berger
97230
ab € 4,65*
Ähnlich
Berger
96101
ab € 12,22*
Ähnlich
Berger
96108
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.