Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehstein klein 100 x 25 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehstein klein 100 x 25 x 13 mm
Abziehstein klein 100 x 25 x 13 mm
Artikel-Nr.:
     415-berger5706
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     5706
EAN/GTIN:
     4006457057068
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Baumschere
Berger

BERGER Schärfstein zweiseitig mit grober und feiner Körnung für hervoragende Ergebnisse beim Schärfen und Abziehen von Ast- und Handscheren, Messern, Äxten und Beilen.

Produktbeschreibung:

  • Körnung: 150 / 280
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Gewicht:
70 g
Höhe:
13 mm
Länge:
100 mm
Typ:
Abziehstein
Weitere Suchbegriffe: Gartenschere, Heckenschere, Klappsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berger
93913
ab € 11,22*
Ähnlich
Berger
92036
ab € 1,75*
Ähnlich
Berger
91009
ab € 6,66*
Ähnlich
Berger
92227
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.