Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzkelle 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzkelle 290 mm
Pflanzkelle 290 mm
Artikel-Nr.:
     415-berger5610
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     5610
EAN/GTIN:
     4006457056108

Die BERGER Pflanzkelle aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Metall ist ein robustes Qualitätswerkzeug. Mit einer Arbeitsbreite von 8,5 cm liegt die Kelle dabei gut in der Hand und erleichtert pflanzenschonende An- und Umpflanzarbeiten.

Produktbeschreibung:

  • GS geprüft
  • spezialbeschichtete Metallausführung
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Gewicht:
175 g
Länge:
290 mm
Typ:
Blumenkelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 32 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
5600
ab € 8,06*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
5630
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.