Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralladekabel 230 V/16 A, 1-phasig, 3,6 kW, 1-5 m für Elektroauto Mode 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralladekabel 230 V/16 A, 1-phasig, 3,6 kW, 1-5 m für Elektroauto Mode 3
Spiralladekabel 230 V/16 A, 1-phasig, 3,6 kW, 1-5 m für Elektroauto Mode 3
Spiralladekabel 230 V/16 A, 1-phasig, 3,6 kW, 1-5 m für Elektroauto Mode 3, in Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-as-65120
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     65120
EAN/GTIN:
     4011160651205
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

Spiralladekabel für Elektroautos.

Produktbeschreibung:

  • blaue Fahrzeugleitung mit äußerst witterungsbeständigem und langlebigem Außenmantel
  • optimal geeignet für den regelmäßigen Einsatz
  • ausgeführt nach IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 61851-1
  • fremdkörper- und spritzwassergeschütz
  • Betriebstemperaturbereich - 30°C bis + 50°C
  • Typ 2 auf Typ 2

Mode 3:

  • Im Normalfall verfügen Elektroautos und Ladestationen über eine Buchse oder einen Stecker nach Typ2-Standard. Dieser kann stations- und fahrzeugseitig gegen Diebstahl und aus Sicherheitsgrün den (ziehen unter Last) elektronisch verriegelt werden. Dies ist der heutige Standardmodus (Mode 3), bei welchem Ladestation und E-Fahrzeug über Kommunikationsleiter miteinander kommunizieren. Auf diese Weise können sich die Ladestation, das Ladekabel und das Fahrzeug gegenseitig die jeweils maximal mögliche Ladeleistung und die Bereitschaft zum Laden bekanntgeben.

Hinweis: Im Neuzustand und/oder bei niedrigen Temperaturen lässt sich das Kabel nur auf ca. 60 % der angegebenen Gesamtlänge ausziehen!

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Kabellänge:
1 - 5 m
Kupplungen:
Typ 2
Leistung:
3600 Watt
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
€ 6,70*
ab € 136,87*
€ 172,02*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 148,93*
€ 204,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,53*
€ 236,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
65122
ab € 154,94*
Ähnlich
as - Schwabe
65123
ab € 179,25*
Ähnlich
as - Schwabe
65121
ab € 157,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.