Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladekabel 230 V/32 A, 3-phasig, 22 kW, 5 m für Elektroauto Mode 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladekabel 230 V/32 A, 3-phasig, 22 kW, 5 m für Elektroauto Mode 3
Ladekabel 230 V/32 A, 3-phasig, 22 kW, 5 m für Elektroauto Mode 3
Ladekabel 230 V/32 A, 3-phasig, 22 kW, 5 m für Elektroauto Mode 3 , in Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-as-65103
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     65103
EAN/GTIN:
     4011160651038
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

Ladekabel für Elektroautos.

Produktbeschreibung:

  • blaue Fahrzeugleitung mit äußerst witterungsbeständigem und langlebigem Außenmantel
  • optimal geeignet für den regelmäßigen Einsatz
  • ausgeführt nach IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 61851-1
  • fremdkörper- und spritzwassergeschütz
  • Betriebstemperaturbereich - 30°C bis + 50°C
  • Typ 2 auf Typ 2

Mode 3:

  • Im Normalfall verfügen Elektroautos und Ladestationen über eine Buchse oder einen Stecker nach Typ2-Standard. Dieser kann stations- und fahrzeugseitig gegen Diebstahl und aus Sicherheitsgrün den (ziehen unter Last) elektronisch verriegelt werden. Dies ist der heutige Standardmodus (Mode 3), bei welchem Ladestation und E-Fahrzeug über Kommunikationsleiter miteinander kommunizieren. Auf diese Weise können sich die Ladestation, das Ladekabel und das Fahrzeug gegenseitig die jeweils maximal mögliche Ladeleistung und die Bereitschaft zum Laden bekanntgeben.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Kabellänge:
5 m
Kupplungen:
Typ 2
Leistung:
22000 Watt
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
67
€ 6,70*
ab € 157,77*
€ 197,68*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 171,43*
€ 234,50*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,50*
€ 279,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,66*
€ 269,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,32*
€ 252,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,66*
€ 238,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 190,10*
€ 226,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
65104
ab € 152,93*
Ähnlich
as - Schwabe
65100
ab € 117,31*
Ähnlich
as - Schwabe
65105
ab € 174,19*
Ähnlich
as - Schwabe
65101
ab € 136,87*
Ähnlich
as - Schwabe
65106
ab € 168,91*
Ähnlich
as - Schwabe
65102
ab € 131,55*
Ähnlich
as - Schwabe
65107
ab € 232,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.