Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Traffic Tape Strong 1,2 mm, 50 mm x 30 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband Traffic Tape Strong 1,2 mm, 50 mm x 30 m, grün
Bodenmarkierungsband Traffic Tape Strong 1,2 mm, 50 mm x 30 m, grün
Artikel-Nr.:
     415-amp631046003
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10790
EAN/GTIN:
     3495880460032
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband

Bodenmarkierungsband Traffic Tape Standard für die Markierung von Palettenstellplätzen, Parkplätzen, Rampen und Begrenzungen jeder Art.

Produktbeschreibung:

  • leichte, schnelle und saubere Linienmarkierung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen in Innenbereichen
  • einfache und schnelle Verlegung
  • geeignet für trockene Bereiche
  • elastisch und flexibel
  • gut entfernbar
  • glatte Oberfläche
  • strapazierfähig
  • selbstklebend
  • Verarbeitungstemperatur: mind. + 5° C
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
grün
Länge:
30 m
Material:
PVC
Stärke:
1,2 mm
Typ:
Bodenmarkierungsband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,98*
€ 173,19*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,90*
€ 184,51*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 116,94*
€ 195,09*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 145,81*
€ 198,81*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,84*
€ 199,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,81*
€ 236,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,66*
€ 226,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,77*
€ 221,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 4,86034* pro Meter)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
631042003
ab € 139,90*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,73*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10789
ab € 116,26*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10786
ab € 116,20*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10787
ab € 116,00*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10785
ab € 116,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.