Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Traffic Tape Standard 0,15 mm, 75 mm x 33 m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband Traffic Tape Standard 0,15 mm, 75 mm x 33 m, blau
Bodenmarkierungsband Traffic Tape Standard 0,15 mm, 75 mm x 33 m, blau
Artikel-Nr.:
     415-amp631024008
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10778
EAN/GTIN:
     3495880240085
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband

Bodenmarkierungsband Traffic Tape Standard für die Markierung von Palettenstellplätzen, Parkplätzen, Rampen und Begrenzungen jeder Art.

Produktbeschreibung:

  • leichte, schnelle und saubere Linienmarkierung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen in Innenbereichen
  • einfache und schnelle Verlegung
  • geeignet für trockene Bereiche
  • elastisch und flexibel
  • gut entfernbar
  • glatte Oberfläche
  • strapazierfähig
  • selbstklebend
  • Verarbeitungstemperatur: mind. + 5° C
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Farbe:
blau
Länge:
33 m
Material:
PVC
Stärke:
0,15 mm
Typ:
Bodenmarkierungsband
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,73*
€ 41,13*
Lager 415
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 32,31*
€ 46,54*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,14*
€ 46,63*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,15*
€ 47,62*
7 Tage
105
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,98*
€ 47,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,9791* pro Meter)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,75*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10770
ab € 12,92*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10772
ab € 12,98*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
TRAFFIC TAPE EXTRA R/W 50MM
ab € 13,01*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10776
ab € 12,98*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10776
ab € 12,92*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10768
ab € 13,02*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10680
ab € 4,49667*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10724
ab € 43,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.