Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierfarbe Traffic Extra Paint XL, 750 ml netto Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenmarkierfarbe Traffic Extra Paint XL, 750 ml netto Grau
Bodenmarkierfarbe Traffic Extra Paint XL, 750 ml netto Grau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-amp11859
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11859
EAN/GTIN:
     3495880000474
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe

Bodenmarkierfarbe Traffic extra Paint XL®
Traffic extra Paint XL Bodenmarkierfarbe für den Innen- und Außenbereich. Hochpigmentiert und abriebfest.Kann per Hand oder mit dem SMART STRIPER® Bodenmarkiergerät verwendet werden.

Produktbeschreibung:

  • hoher Pigmentanteil
  • Spezialdüse für randscharfes Markieren
  • auch per Hand verwendbar
  • abrieb- und wetterfest (Abriebsfestigkeit kann je nach Bodenbeschaffenheit und Wettereinflüssen variieren)
  • unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
  • für den Einsatz in Bereichen wie: Parkplätze, Betriebswege, Lagerhallen u.v.m.
  • entleerbar bis auf den letzten Tropfen
  • Grüner Punkt für problemlose Entsorgung
  • ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
  • Grau und Schwarze Farbe wird zum Überdecken nicht mehr benötigter Markierungen verwendet
  • schnell trocknend
  • trocken: ca. 20 Min.
  • ausgehärtet: ca. 4 Std.
  • befahrbar: ca. 12 Std.

Gefahrenhinweise:

  • EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
  • H222: Extrem entzündbares Aerosol
  • H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
500 ml
Typ:
Markierfarbe
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
6
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 20,88*
5 Tage
53
6
€ 5,99*
ab € 16,44*
€ 21,09*
1 Tag
53
6
€ 5,45*
ab € 17,05*
€ 21,09*
1 Tag
59
6
Frei Haus
ab € 17,04*
€ 21,18*
Lager 415
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 16,19*
€ 22,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 18 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 133,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103000
€ 13,58*
Zubehör
Soppec
141513E
€ 4,80*
Zubehör
Soppec
141613E
€ 5,28*
Zubehör
ELRIED Markierungssysteme
SS-BM-RO-SP
€ 14,75*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11860
€ 144,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.