Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigantrollenspender MINI weiß 270 x 265 x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigantrollenspender MINI weiß 22 cm
Gigantrollenspender MINI weiß 22 cm
Artikel-Nr.:
     415-ZVG60970-11
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     60970-00
EAN/GTIN:
     8020090004216
Suchbegriffe:
Doppelrollenspender
Falthandtuchspender
Gigantrollenspender
Kombispender

Der neue zetMatic® Gigantrollenspender der Economy-Klasse aus robustem Kunststoff lässt sich perfekt in jeden Waschraum integrieren. Das strapazierfähige Gerät ist für hohe Benutzerfrequenzen ausgelegt, so dass es sich z. B. für Autobahnraststätten, Werkskantinen oder Schnellrestaurants besonders eignet.

Produktbeschreibung:

  • Sichtfenster
  • verchromte Zigarettenablage
  • feste Spindel
  • Adapter 73 mm abnehmbar
  • wartungsfrei
  • leicht befüllbar
  • mit Schloss
  • Tiefe: 130 mm
Weitere Informationen:
Breite:
265 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
270 mm
Material:
Kunststoff
passend für:
1 Rolle Ø max. 22 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
19051-00
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.