Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl- und Aluminiumpflege EAP 1 l


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Edelstahl- und Aluminiumpflege EAP 1000 ml
Edelstahl- und Aluminiumpflege EAP 1000 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-ZVG50801-010
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     50801-010
EAN/GTIN:
     4026899011756
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Auftaugranulat
Edelstahl und Aluminiumpflege
Geruchskiller
Glasreiniger

Das Edelstahl- und Aluminiumpflege EAP wird zur Reinigung und Pflege von Edelstahl und Aluminium eingesetzt.

Produktbeschreibung:

  • Flasche mit Sprühpistole
  • ist ein leicht zu verarbeitendes Flüssigprodukt mit ausgezeichnetem Reinigungsvermögen
  • die Flächen können schnell und schonend gereinigt werden und erhalten neuen Glanz
  • die konservierende Wirkung der Rezeptur schützt vor Neuverschmutzungen
  • entfernt Fingerabdrücke auf Edelstahl
  • Dosierung: unverdünnt, Flächen sparsam einsprühen und mit fusselfreien Lappen oder Papiertuch glänzend polieren

Gefahrenhinweise

  • H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
1 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 6.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 9,13* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Flasche
ab 6000 Flaschen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
50303-100
ab € 21,62*
Ähnlich
ZVG
50302-010
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.