Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwamm grün/gelb 95 x 70 x 45 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwamm grün/gelb 95 x 70 x 45 mm
Schwamm grün/gelb 95 x 70 x 45 mm
Artikel-Nr.:
     415-ZVG10196-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     10196-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt

Schwamm grün/gelb, 10 Stück

Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Länge:
95 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 1,85*
€ 2,96*
1
€ 18,90*
ab € 1,60*
€ 3,54*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,185* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 29,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
10194-00
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.