Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwamm grün/gelb 150 x 90 x 40 mm , 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwamm grün/gelb 150 x 90 x 40 mm
Schwamm grün/gelb 150 x 90 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-ZVG10194-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     10194-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt

Schwamm grün/gelb, 10 Stück

Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Länge:
150 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 4,01*
€ 5,95*
1
€ 18,90*
ab € 3,94*
€ 7,36*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,401* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 59,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.