Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenfräse EOF 100.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberflächenfräse EOF 100.1, inkl. Montagewerkzeug
Oberflächenfräse EOF 100.1, inkl. Montagewerkzeug
Oberflächenfräse EOF 100.1, inkl. Montagewerkzeug Detail 1
Oberflächenfräse EOF 100.1, inkl. Montagewerkzeug Detail 2
Oberflächenfräse EOF 100.1, inkl. Montagewerkzeug Detail 3
Oberflächenfräse EOF 100.1, inkl. Montagewerkzeug Anwendung Holz
Artikel-Nr.:
     415-EE-06535000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     6535000
EAN/GTIN:
     4026851017611
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Frässcheibe
frässcheibe eibenstock
elektrowerkzeug ersatzteile

Die Oberflächenfräse EOF 100.1 ist zum Feinfräsen von Farben, Lacken, Harzen, Hart- und Fettschmutz sowie Beschichtungen auf Holzflächen und auf mineralischen Flächen bestens geeignet. Für den Einsatz in der Renovierung und Sanierung bis hin zur Restaurierung ist die Oberflächenfräse EOF 100.1 zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • Präzisionshaube – Frästiefeneinstellung in 0,1 mm Stufen für exaktes Abtragen (bis max. 1,0 mm) – kein unbeabsichtigtes Einfräsen in das Grundmaterial
  • drehbare Staubabsaugung
  • Gleitschuhblech
  • kompakte, schlanke Bauform
  • Softbügelgriff
  • leistungsstarker 1.400 W Motor
  • Sanftanlauf
  • Drehzahlkonstanthaltung
  • Überlastbegrenzung
  • Abschaltkohlen
  • Einschaltsperre
  • Spindelarretierung

Lieferumfang:

  • im Koffer inkl. Montagewerkzeug
Weitere Informationen:
Drehzahl:
10000 U/min
Gewicht:
3,4 kg
Leistung:
1400 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Oberflächenfräse
Weitere Suchbegriffe: abtragen, Eibenstock, Fräse, fräsen, Oberflächenfräse EOF 100.1, schleifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 232,84*
€ 280,86*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,36*
€ 290,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,96*
€ 346,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,19*
€ 335,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,24*
€ 303,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,10*
€ 282,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.