| |
|
| Artikel-Nr.: 415-48844 Herst.-Nr.: 12800 EAN/GTIN: 4012314012156 |
| |
|
| | |
| Kränzle "light line" Rotierende Waschbürste als Zubehör für die Kränzle Hochdruckreiniger-Familie K1050. Einfach und schnell angeschlossen. Ideal für die schonende Reinigung von Glas, Holz, Kunststoff und Lack geeignet. Das Light-Line-Zubehörprogramm ist speziell für den privaten Gebrauch konzipiert und vereinfacht alle anfallenden Reinigungsaufgaben. Dadurch wird die K 1050-Serie zu einem wahren Multifunktionstalent. Produktbeschreibung: - für die Kränzle Hochdruckreiniger-Familie K1050
- für die schonende Reinigung von Glas, Holz, Kunststoff und Lack geeignet
- rotierender Bürstenkopf 180 mm
- Edelstahlverlängerung: 210 mm
- max. 15 l/min
- max. 20 bar
- max. 35 °C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppellanze, Knicklanze, Kränzle, Lanzenadapter, Lanzenverlängerung, Nippel, Schmutzkillerlanze, Steckkupplung, Turbokillerlanze, WC-Reinigungslanze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 42,59* | € 55,13* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,80* | € 55,15* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 38,93* | € 55,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|