| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0888812 Herst.-Nr.: BM0469-000 EAN/GTIN: 4042368053911 |
| |
|
| | |
| Innenraum-Endverschluss für geschirmte Einleiter-Kunststoffkabel in Silikon-Aufschiebetechnik. Incl. Schraubkabelschuh M12. Uo/U (Um) 12/20 (24) kV. Leiterquerschnitt: 25-95 mm². Länge 265 mm. Durchmesser über Leiterisolation: 17,9-25 mm. Wasserabweisend. Selbstverlöschend. Temperaturbeständiges Silikon (-55°C bis +180°C). Raychem. Zum Einsatz an kunststoffisolierten, geschirmten Einleiter-Kabeln mit PVC- und PE-Außenmantel nach VDE 0271 und VDE 0273, wie z.B. N(A)YSY, N(A)2YSY, N(A)2XSY, N(A)2XS(F)2Y oder TGL 200-1750/08, wie z. B. N(A)2YHCaY, N(A)2YHCuY, N(A)2YHCa2Y, N(A)2YHCu2Y. Entsprechend CENELEC HD629.1.S2: 2006 und IEC 60502-4 ausführlich getestet. Enthält Endverschlusskörper, Dichtungsbänder, Montage-Schutzbeutel aus Polyethylen, Silikonfett, Bindedraht und die Montageanleitung. |
| | |
| | | |
| |