| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0887671 Herst.-Nr.: A9N26917 EAN/GTIN: 3606482129191 |
| |
|
| | |
| Dieses elektrische Zubehör von Acti9 ist ein Wechsler (Schließer/Öffner) zur Anzeige der Stellung des Leitungsschutzschalters im Falle eines elektrischen Fehlers oder einer Auslösung. Betriebsstrom liegt zwischen 2mA und 100mA bei einer Frequenz von 50Hz bis 60Hz bei 24VAC bis 240VAC &, 24VDC bis 220VDC. Störung, Meldekontakt. Es hat 1 Positionsschalter mit Kontakten vom Typ 1 Wechslerkontakt. Für Installationen in kleinen Gewerbebetrieben, Gebäude, kritischer Infrastruktur, im Gesundheitswesen, in der Industrie, in Datenzentren vorgesehen. Dieses elektrische Zubehör ist mit Acti9-Baureihen wie C120, C60H-DC, SW60-DC, C60PV-DC kompatibel. Der SD wird entweder für die Gerätekurzbezeichnung oder den Kompatibilitätscode verwendet. Der mechanische Indikator ist im Produkt für die lokale Signalisierung vorgesehen. Schraubklemmenanschluss an der Unterseite. Der Anschluss erlaubt starre Kupferkabel. Der Kabelquerschnitt reicht von 0,5mm² bis 2,5mm². Schraubklemmenanschluss an der Unterseite. Der Anschluss erlaubt flexible Kupferkabel. Der Kabelquerschnitt 2 Kabel ermöglicht einen Kabelquerschnitt von 1,5mm². Er hat einen Schraubklemmanschluss an der Unterseite. Der Anschluss ermöglicht das flexible Verlegen von Kupferkabeln mit Aderendhülse (2 Kabel) mit einem Kabelquerschnitt von 1,5mm². Die Ui-Bemessungsisolationsspannung beträgt bis zu 500 V. Die Bemessungs-Stoßspannung Uimp beträgt 4kV. Es kann auf einer DIN-Schiene für die modulare Installation montiert werden. Die Breite im 9-mm-Raster beträgt 1. Die Abmessungen sind (B) 9 mm x (H) 85,3 mm x (T) 68 mm. Die Farbe des Produkts ist weiß. Das Produkt wiegt 30 g. Der Verschmutzungsgrad ist 3. Der Tropentauglichkeitsgrad ist Behandlung 2. Die Abisolierlänge beträgt 9 mm. Das Anzugsdrehmoment für den Anschluss beträgt 1N.m (unten) für den Schraubendrehertyp PZ1. Die IP-Schutzart ist IP20. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25°C und +70°C. Die Lagertemperatur reicht von -40°C bis +85°C. Dieses Produkt erfüllt die Normen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 12 | | € 7,90* | ab € 16,80* | € 20,53* | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 18,47* | € 22,67* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 16,64* | € 23,42* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 20,15* | € 24,65* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 18,99* | € 26,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 246,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|