| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0887366 Herst.-Nr.: 21288-100 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Technische Daten: Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -20?C bis +80?C nicht bewegt -40?C bis +80?C Nennspannung U0/U 300/500 V Prufspannung 3000 V Durchschlagsspannung min. 6000 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs ? nicht bewegt 5x Leitungs ? Strahlenbestandigkeit bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrahtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus olbestandigem PVC Mischungstyp TI2 in Anlehnung an DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem wei?em Ziffernaufdruck Adern mit optimalen Schlaglangen in Lagen verseilt Folienbewicklung Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drahten, Bedeckung ca. 85% Bewicklung aus Vlies Au?enmantel aus Spezial-Vollpolyurethan Mischungstyp TMPU nach DIN EN 50363-10-2 Mantelfarbe: grau (RAL 7001) mit Metermarkierung Eigenschaften: bestandig gegen UV-Strahlen Sauerstoff Ozon Hydrolyse Mikroben Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstorenden Substanzen Hinweise: ungeschirmte Analogtype: PURo-JZ Verwendung: Au?erst robuste Steuerleitung, die sich durch hohe Abriebfestigkeit und Kerbzahigkeit auszeichnet. Mit hochwertiger olbestandiger PVC-Adermischung. Durch die Bestandigkeit gegen mineralische Ole, speziell auch gegen Kuhlmittelemulsionen, erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, in Walz- und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen. Durch die gute Flexibilitat schnell und sicher zu verlegen. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung fur flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsfuhrung in trockenen, feuchten und nassen Raumen und im Freien. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine storfreie Ubertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Die ideale storgeschut |
| | |
| | | |
| |