| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0885813 Herst.-Nr.: 50916.4K3 EAN/GTIN: 4044017334006 |
| |
|
| | |
| BEGA STUDIO LINE Tischleuchte 50916.4K3 fur den Innenbereich. Streuende Lichtstarkeverteilung. Einstellbares Licht. LED, 13,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1035 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzklasse I. Ohne Holzsockel. Leuchtengehause aus Aluminiumguss, Oberflache Farbe samtschwarz. Innenfarbton messing matt. Lichtstreuende Silikonlinse. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Sicherheitsglas. Mit 2,5 m Anschlussleitung 3 x 0,75 qmm, schwarz mit Schutzkontaktstecker. Schnurdimmer (Tastdimmer) zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit. Leuchte fur Ringsockel aus Holz, ? 180 mm, wahlweise in 3 Farbausfuhrungen. Abmessungen ? 190 x 200 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Schreibtischleuchte, Smart Home Tischlampe, Smart Home Tischleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, smart home arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzlampen led |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 299,28* | € 358,36* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 315,39* | € 376,66* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 318,24* | € 379,60* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 354,08* | € 419,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|