Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 6UP50125-1h Notstromeinspeisung UP-Verteiler Edelstahl 1h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0881791
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6UP50125-1h
EAN/GTIN:
     4015609120697
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
WALTHER Notstromeinspeisung UP-Verteiler Gehause aus geburstetem Edelstahlblech, Werkstoff 1.4301 ohne Lackierung Schutzart IP 44 Tur mit Kunststoffkastenschloss mit Profilhalbzylinder Schlie?ung G2123 mit Regenschutzkappe sowie Kabelausfuhrungsklappe Kabeleinfuhrung durch Reduzierringe 22-58mm je 2x oben / 2x unten Gro?e ca.: Blendrahmen: 750 x 500 mm / H-B UP-Gehause: 675 x 425 x 330 mm / H-B-T Bestuckung: 1 Zugangsklemme 1 x 5 x 50qmm 1 Geratestecker 5/125 A 400 V/1h 1 Netz-0-Not-Umschalter 4-pol. 125 A Typ: ABB OT 125 F4C 1 Abgangsklemme 1 x 5 x 50qmm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.451,25*
€ 2.546,68*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.453,70*
€ 2.547,60*
Frei Haus
ab € 2.482,31*
€ 2.571,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.529,68*
€ 2.620,28*
€ 5,95*
ab € 2.529,00*
€ 2.621,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.547,60*
€ 3.031,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.532,05*
€ 3.013,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.483,77*
€ 2.955,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.458,68*
€ 2.925,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.453,70*
€ 2.919,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.