Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA 162-DS1-800 Heizmatte f.Dunnbett 8.0m? 100x800cm 1280W 230V 38116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0880592
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     38116
EAN/GTIN:
     9120015729466
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Die Netzheizmatte DS ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fu?boden, zur Beheizung von Raumen oder zur Kalteabschottung an Wanden. Durch den nur 2.7 mm dunnen Aufbau ermoglicht die Netzheizmatte eine geringe Bodenaufbauhohe. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Ausfuhrung garantiert eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb. Durch die spezielle Verarbeitung wird ein 100 % zuverlassiger, einfacher Einbau und hohe Stabilitat der Heizmatte garantiert. Auf Wunsch fertigen wir auch gerne Netzheizmatten DS mit Gro?e, Spannung, Leistung und Form auf Ma?. Dipolheizleiter, magnetfeldarm, Nenntemperatur: bis 90 ?C, Systemaufbau: nach VDE 0700, Heizleiterdicke: 2.7 mm, Schutzart: IP X7, Netzrasterung: 12x12 mm, selbstklebend, CE konform, Prufzeichen: VDE, Schutzma?nahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Standardanschlussleitung: 4 m, 2x1.0 mm? Schutzgeflecht.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 400,49*
€ 477,60*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 399,00*
€ 478,22*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 435,83*
€ 519,81*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,22*
€ 569,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,88*
€ 567,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,17*
€ 539,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,95*
€ 505,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,00*
€ 474,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
38242
ab € 2,96*
Zubehör
Etherma
29851
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.