| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0880591 Herst.-Nr.: 38118 EAN/GTIN: 9120015729480 |
| |
|
| | |
| Die Netzheizmatte DS ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fu?boden, zur Beheizung von Raumen oder zur Kalteabschottung an Wanden. Durch den nur 2.7 mm dunnen Aufbau ermoglicht die Netzheizmatte eine geringe Bodenaufbauhohe. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Ausfuhrung garantiert eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb. Durch die spezielle Verarbeitung wird ein 100 % zuverlassiger, einfacher Einbau und hohe Stabilitat der Heizmatte garantiert. Auf Wunsch fertigen wir auch gerne Netzheizmatten DS mit Gro?e, Spannung, Leistung und Form auf Ma?. Dipolheizleiter, magnetfeldarm, Nenntemperatur: bis 90 ?C, Systemaufbau: nach VDE 0700, Heizleiterdicke: 2.7 mm, Schutzart: IP X7, Netzrasterung: 12x12 mm, selbstklebend, CE konform, Prufzeichen: VDE, Schutzma?nahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Standardanschlussleitung: 4 m, 2x1.0 mm? Schutzgeflecht. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 517,78* | € 622,93* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 519,06* | € 623,54* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 565,05* | € 677,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|