| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0880076 Herst.-Nr.: 190972 EAN/GTIN: 4015081911950 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalterbaustein, Funktion: fur Standardanwendungen, 2-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 1.9 A, Kontaktbestuckung S = Schlie?er: 1 S, Kontaktbestuckung O = Offner: 1 O, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar fur: DILAT?, DILMT7..., DILMT9..., DILMT12..., DILMT17..., DILMT25..., DILMT32..., Ausfuhrung: Aufbauhilfsschalter |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 8,131* | € 10,491* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 8,14* | € 10,50* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,462* | € 10,912* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,81* | € 12,65* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,07* | € 13,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|