| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0877387 Herst.-Nr.: 85002K3 EAN/GTIN: 4044017821421 |
| |
|
| | |
| BEGA UniLink® Play Gartenscheinwerfer 85002K3 mit Erdspieß und 2 m Anschlussleitung, ortsveränderlich, für die Verwendung im privaten Bereich. Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 13 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1287 lm, Halbstreuwinkel 66°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 125.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Schutzart IP 65. Schutzklasse III. Gehäuse besteht aus Aluminiumguss. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® Erdspieß aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid). Farbe Grafit. Polymerlinse. Schwenkbereich -90°/+90°. Werkzeuglos aufsteckbare Blende aus Kunststoff, Drehbereich -60°/+60°. 2 m Anschlussleitung mit BEGA UniLink® Play-Stecker. Abmessungen: 70 x 85 x 70 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, Smart Home Flutlichtstrahler, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led flutlichtstrahler ip65 3000 k, scheinwerfer, bega scheinwerfer |
| | |
| |