| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0876006 Herst.-Nr.: 50822.3PK3 EAN/GTIN: 4044017314251 |
| |
|
| | |
| BEGA Pendelleuchte 50822.3PK3 fur den Innenbereich. Freistrahlendes Licht. LED, 58,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 6600 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtengehause und Baldachin aus Metall. Oberflache Chrom. Kunststoffkugel wei?. Leitungspendel 3 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Kugeldurchmesser 350 mm, Gesamtlange 2000 mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 584,22* | € 668,49* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 582,79* | € 668,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 586,65* | € 673,97* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 650,36* | € 745,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|