Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0870856 Herst.-Nr.: X-IC-47-0001 EAN/GTIN: 4260385584700 |
| |
|
|  |  |
 | Das IC Power digitalSTROM Modul ist ein kleines Kraftpaket. Die digitalSTROM Technik der GE-KM300 ist im Modul integriert. Mit seinen Abmaßen passt es in alle europäischen UP-Dosen. Damit ist der Wunsch einer schaltbaren Steckdose realisiert. Zu beachten ist in Stromkreisen mit B16 Absicherung, dass das Modul eine maximale Leistung / Strom von 2875 W / 12,5 A (R) zulässt. Die Zuleitung erfolgt über eine zweipolige Schraubklemme. Der Leistungsausgang steht mit zwei Leitungen a 15 cm zum direkten Anschluss für Steckdosen zur Verfügung. Der Schaltzustand des Leistungsrelais wird über eine LED angezeigt. Durch die Integration der neuesten digitalSTROM Chip- Technologie liegt der P-standby unter 0,2 Watt. Mit den kompakten Abmaßen, passt es zusammen mit Standard Schukosteckdosen in eine deutsche 66-UP Dose. Auch in den kleinsten UP Dosen (Dänemark ) findet das IC Power digitalSTROM Modul Platz. |
|  |  |
 | |  |  |
| |