Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cembre RMS-02 59449-0 wei? Kennzeichnungsringe 2,5-5mm 4375912


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0859784
Hersteller:
     Cembre
Herst.-Nr.:
     4375912
EAN/GTIN:
     8016692283753
Die Kennzeichnungsringe Typ RMS dienen zur Kennzeichnung von Leitern mit einem Aussendurchmesser zwischen 1,3 und 16 mm und stehen in vier Abmessungen zur Verfugung. Der Untergrund ist gelb und die Druckzeichen sind schwarz. Bei den Versionen mit Nummern oder ohne Druckschrift gilt alternativ die internationale Kodierung nach IEC 757. Diese Ringe bestehen aus selbstverloschendem, weichen PVC entsprechend der Norm V0 (UL 94) und weisen einen ?Chevron?-Schnitt zur optimalen Ausrichtung auf dem Leiter auf. Der Druck der Kennzeichen erfolgt mit dem Heissprageverfahren, und einer leichten Einpragung in das Material, damit wird eine dauerhafte Beschriftung gewahrleistet.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,95*
€ 44,03*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,16*
€ 55,07*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,07*
€ 65,5333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,72*
€ 65,1168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,98*
€ 61,8562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,86*
€ 59,3334
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,64*
€ 56,6916
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,16*
€ 48,9804
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.