SONASCREEN Akustische Kamera - Basis Set akustisches Prufgerat zur Darstellung fur Luftschall- und Luftultraschallanwendungen im Livebild Bandbreite 1 Hz - 100 kHz, 7 Touchscreen, Lithium-Ionen Batterie (circa 3,5 h Dauerbetrieb, 48 Wh), 72 MEMS-Mikrofone (200 kHz Abtastrate, 24 bit Auflosung, synchrone Abtastung), optische Kamera, integriertes Datenakquise System, 4 LEDs zur Beleuchtung, USB Port (Datenexport), Ethernet Port (zu PC), Kopfhoreranschluss Abmessungen: 31 x 16 x 5,5 cm Gewicht: 1,5 kg Schutzklasse: wasserdicht, IP54 Software zur Echtzeit-Schallquellen-Lokalisierung mit 100 akustischen fps Export von Videos, Bildern und Ton 3M Peltor Kopfhorer Dammwert (SNR) 26 dB, stereo, mit wechselbarem Audiokabel, inkl. 2x AA Batterien Pelican Koffer Netzteil Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,3 A Output: 19V, 4,74 A, 90 W max. Anwenderdokumentation (Deutsch) Kalibrierzertifikat |