Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ORYO-R 101.930.25/DALI ws Oryo 100 EBstrahler 20W 930 1730LM DALI 25? D130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0838426
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     664111
EAN/GTIN:
     4043544732439
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Flexibler filigraner Einbaustrahler mit leicht konischem Lichtkopf, Lichtkopf herausziehbar, 355? drehbar und 60? schwenkbar uber Gelenkarm, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Warmestrahlung, Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehor erhaltlich, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Warmemanagement mit formintegrierter Passivkuhlung, High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit praziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik fur optimale Lichtausbeute und Entblendung, innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz, Einbaurahmen aus Zinkdruckguss und Stahlblech, Kaschierplatte fur Deckenoffnung, Acrylschutzglas klar, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstarke), Leuchte und Betriebsgerat uber Kabel (Lange: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerat fertig fur Netzanschluss, Betriebsgerat (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Spot | 930 | CRI 90 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 851296 Systemleistung: 20.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1730 lm Systemeffizienz: 86.50 lm/W Moduleffizienz: 131.98 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 19.2/19.2 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 25? Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstarke: 9 - 50 mm Einbautiefe: 107 mm Ausschnittsma?: 117 mm Au?endurchmesser: 130 mm Durchmesser Lichtkopf: 66 mm Hohe Leuchte: 108 mm Gewicht: 0.946 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,24*
€ 181,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 147,08*
€ 181,78*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,15*
€ 186,11*
Frei Haus
ab € 153,29*
€ 188,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,75*
€ 200,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
664129
ab € 9,54*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 829,74*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,13*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659446
ab € 144,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.