| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0837219 Herst.-Nr.: 785020002 EAN/GTIN: 4041254371580 |
| |
|
| | |
| LED-Gro?flachenstrahler, AREALO L, 788 W, 103000 lm, SKI, IP66, extrem-asymmetrisch-strahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 ?C/+35 ?C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehause Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, Achtung: Leuchte besteht aus 3 Packstucken (Segmenthalter 2-fach und 2 Segmenten), fur die Statik der Maste ist der Auftraggeber verantwortlich, Lieferzustand: teilmontiert!, EAN/GTIN:4041254371580.LED-Gro?flachenstrahler AREALO L, bestehend aus zwei Gehausesegmenten aus Aluminiumdruckguss, pulverlackiert, mit LED-Modulen, Optiken, Abschlussglas und Druckausgleichsystem. Ruckseitig montiertes EVG-Gehause aus Aluminium. Flaches, temperaturwechselbestandiges Sicherheitsglas mit Silikondichtung. Zhaga-konforme LED-Module mit hocheffizienten Optiken, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie. FastConnect Schnellsteckverbindung zum schnellen elektrischen Anschluss, Stecker am EVG-Gehause montiert. Befestigungsbugel mit Segmenthalter fur Wandmontage bzw. Mastmontage in Verbindung mit einer Traverse, in 5? Schritten um bis zu 90? schwenkbar, Einzelsegment zusatzlich drehbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Smart Home Flutlichtstrahler, led fluter 4000k, led außenfluter, fluter 4000k |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.782,64* | € 1.939,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.808,59* | € 1.964,18* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.954,60* | € 2.115,48* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 2.001,01* | € 2.163,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|