Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 12550174 LED-Einbaudownlight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0832351
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12550174
EAN/GTIN:
     4251433937715
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaudownlight, schaltbar, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat / Stahl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 25 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.962 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Abstrahlwinkel: 74°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,34*
€ 96,81*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,17*
€ 99,01*
€ 5,46*
ab € 78,95*
€ 99,98*
Frei Haus
ab € 82,20*
€ 104,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,35*
€ 108,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12552174
ab € 114,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12552183
ab € 114,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12552184
ab € 114,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12560174
ab € 50,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12560183
ab € 50,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12560184
ab € 50,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12562173
ab € 82,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12570183
ab € 70,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12570184
ab € 70,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12572173
ab € 95,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12572174
ab € 95,15*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12552173
ab € 113,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.