| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0827606 Herst.-Nr.: 2CKA006800A2892 EAN/GTIN: 4011395294826 |
|
|
| | |
| Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination. Zum helligkeits- und bewegungsabhangigen Schalten von Beleuchtungen. Funktion Tastschalter jederzeit moglich. Erfassung mit Tierschneise. Mit Hinweis-LED wenn eine manuelle Bedienung erforderlich ist. Kompatibel zu allen flex-Einsatzen. Einstellelemente ruckseitig. 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Hauptstellen-/Nebenstellen Kombinationen. Zusatzliche Ein-/Ausschaltmoglichkeit uber Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion. Uberwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Ausschaltverzogerung: ca. 1 Min. - 10 Min. einstellbar. Fur Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Fur e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Fur Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Fur LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Fur Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhohe: 21 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 ?C. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 30,85* | € 41,74* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 31,24* | € 42,23* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,55* | € 42,55* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,45* | € 49,37* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 49,16* | € 63,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|