| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0803331 Herst.-Nr.: 2CPX042842R9999 EAN/GTIN: 4011617428428 |
|
|
| | |
| Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Leistungsschalter Tmax, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 48 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 240 mm, unbestückt für den Einbau von 1 Leistungsschalter XT2, für Sammelschienensystem -polig, Bemessungsstrom In max. 250 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 215 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 53,06* | € 67,89* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,97* | € 69,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,06* | € 70,39* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,88* | € 74,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,93* | € 75,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|