| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0802755 Herst.-Nr.: 380380 EAN/GTIN: 4015627380387 |
| |
|
| | |
| Natursteinheizung zur horizontalen oder vertikalen Wandmontage mittels mitgeliefertem Montagesatz, Kernbeheizung durch im Stein eingelassene Heizleitungen, besondere Leitungsfuhrung fur besonders gleichma?ige Oberflachentemperatur, zweifacher Ubertemperaturschutz, Anschlussleitung fur Festanschluss ca. 1,3 m. Im Set mit Raumtemperaturregler DTB 2R Einfach zu bedienende Regelung. Mit vielen Features zum Energiesparen und Einsatz im Bestand. Elektronischer, universal einsetzbarer Boden- und Raumthermostat (2-Punkt) mit Funkempfanger fur Smart Climate System. Durch die benutzerfreundliche Oberflache und das moderne Design passt der Thermostat in jede Umgebung und erfullt die meisten Nutzungs- und Designvorlieben. Verfugt uber integriertes Wochenprogram und einen sehr genauen Thermostat mit Standby-Stromverbrauch von weniger als 0,5 Watt. Ein einfaches Setup-Menu hilft bei allen Einstellungen. Hochauflosendes Farbdisplay mit Hintergrundfarbe als Statusanzeige: Rot fur die Komforttemperatur, Grun fur die Absenktemperatur und Blau fur die Betriebsart Frostschutz. In Unterputzausfuhrung fur Elektro- oder Warmwasserheizsysteme (stromlos geschlossene Stellantriebe). Softwareseitige Umschaltmoglichkeit zur Verwendung als Raumtemperaturregler oder als Raumtemperaturregler mit Bodentemperaturbegrenzer. Schaltleistung ~230 V / 16 A, Temperatureinstellbereich Raum 7 - 40 ?C, Boden fest 27?C, Einstellung in 1 K-Schritten. Fuhler im Lieferumfang enthalten. Farbe wei?. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 703,15* | € 819,06* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 705,01* | € 819,61* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 732,23* | € 843,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|