|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0799863 Herst.-Nr.: 7525111 EAN/GTIN: 4047106147082 |
|
|
|  |  |
 | Zubehör, FDT/DTM HART-Programmieradapter, FDT/DTM HART-Programmieradapter, 3.5 mm Klinkenstecker zum Anschluss an das zu parametrierende Gerät, USB (A) Stecker zum Anschluss an den FDT/DTM-Rechner, Energieversorgung via USB (A) des PC, Galvanische Trennung zwischen zu parametrierendem Gerät und PC, Isolationsspannung 500 VAC, LED Anzeige für Sende- und Empfangsaktivitäten, Treiberunterstützung für Windows XP, Windows 7 (32 und 64 Bit) und Linux, Leitungslänge ca. 3 m |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 115,03* | € 137,34* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 120,22* | € 142,82* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 127,20* | € 151,57* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 127,62* | € 153,59* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 129,65* | € 153,68* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|