| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0798241 Herst.-Nr.: 50820.1K4 EAN/GTIN: 4044017313667 |
| |
|
| | |
| BEGA Pendelleuchte 50820.1K4 fur den Innenbereich. Freistrahlendes Licht. LED, 26,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2711 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtengehause und Baldachin aus Metall. Oberflache Farbe wei?. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Leitungspendel 3 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe wei?. Kugeldurchmesser 250 mm, Gesamtlange 2000 mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 373,46* | € 440,88* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 396,78* | € 462,69* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 397,74* | € 466,20* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 442,79* | € 516,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|