| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0787960 Herst.-Nr.: 667829 EAN/GTIN: 4043544771704 |
| |
|
| | |
| Rundes Einbau-Downlight fur vielfaltige Beleuchtungsaufgaben, Leuchte mit halogenfreier Verdrahtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Warmestrahlung, innovatives Warmemanagement uber Reflektor (kein Kuhlkorper erforderlich), Hightech-Reflektorlinse aus PMMA fur maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, eloxierter High-Performance Aluminiumreflektor mit praziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik, Einbauring aus Polycarbonat, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstarke), Leuchte und Betriebsgerat uber Kabel (Lange: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerat fertig fur Netzanschluss, Betriebsgerat (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Spot | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 848117 Systemleistung: 9.5 W Leuchten-Lichtstrom: 1270 lm Systemeffizienz: 133.68 lm/W Moduleffizienz: 162.45 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 16.8/16.8 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 65? Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstarke: 1 - 25 mm Einbautiefe: 79 mm Ausschnittsma?: 150 mm Au?endurchmesser: 165 mm Hohe Leuchte: 79 mm Gewicht: 0.455 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, lts licht&leuchten downlight, downlight, einbau downlights led |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,67* | € 102,76* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 80,76* | € 102,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,98* | € 106,86* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 85,74* | € 108,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,91* | € 117,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|